Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-5
Cod. Produttore
Z6-5
Cod. EAN
8016692049014

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE sez.6mmq
Morsettiera unipolare Z6 a serraggio indiretto a 5 vie sezione 6mm².

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

5

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

27.5 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-10 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 mm² 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare Z6 a serraggio indiretto a 5 vie sezione 6mm²

(pz.)