Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503BP
Cod. Produttore
503BP
Cod. EAN
8012199521381

Informazioni di prodotto

scatole - da parete 3p bianca
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da parete 3 moduli bianca

senza alogeni

inserimento dal retro

per numero di inserti apparecchi

1

larghezza

88 mm

numero di ingressi

6

profondità interna

43.8 mm

lunghezza

124 mm

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

fissaggio degli apparecchi

avvitare

fissaggio del coperchio

non pertinente

esecuzione

singolo

forma

rettangolare

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Scatola a 3 moduli da parete in resina per installazione di apparecchi delle serie civili bianca

(pz.)