Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09983
Cod. Produttore
09983
Cod. EAN
8007352265103

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 3M grigio
Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, grigio. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

numero di ingressi

4

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

fissaggio del coperchio

avvitato

larghezza

122 mm

profondità

45 mm

senza alogeni

inserimento dal retro

lunghezza

87 mm