Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC25016
Cod. Produttore
PKC25016
Cod. EAN
8016692035512

Informazioni di prodotto

TUBETTO PREISOLATO sez.25mmq P=16mm MARRONE

I tubetti terminali della serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma di terminali a bussola PKD è a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

25 mm²

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

marrone

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide PK sezione 25mm² 16mm (50pz)

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.