Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289113
Cod. Produttore
289113
Cod. EAN
8016978007288

Informazioni di prodotto

AM100N ALIM.12V 100MA 1 OUT
Alimentatori lineari stabilizzati della linea AM coprono numerose esigenze sia in termini di corrente erogata (da 50 a 100 mA) sia di n° di uscite (una o due). Classe d`isolamento II. Connettori a morsetto. Rispondono a severe norme qualitative e di sicurezza e sono dotati di dispositivi di protezione autoripristinante contro i corto circuiti accidentali.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

196 V

corrente d’uscita

50 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

AM100N ALIM.12V 100MA 1 OUT

(pz.)