Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211316
Cod. Produttore
211316
Cod. EAN
8016978069842

Informazioni di prodotto

P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO
Parabole offset in acciaio o in alluminio con diametro 60, 80 e 85cm.

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

80 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO

(pz.)