Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211201
Cod. Produttore
211201
Cod. EAN
8016978000111

Informazioni di prodotto

PENTA85 ANTENNA PARABOLICA
Parabole offset in acciaio o in alluminio con diametro equivalente 68 e 85cm.

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

PENTA85 ANTENNA PARABOLICA

(pz.)