Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220003
Cod. Produttore
220003
Cod. EAN
8016978068555

Informazioni di prodotto

PDM00 PRESA TV-SAT DEMIX 0dB
Prese frutto demiscelate a 2 uscite con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

PDM00 PRESA TV-SAT DEMIX 0dB

(pz.)