Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289085
Cod. Produttore
289085
Cod. EAN
8016978022311

Informazioni di prodotto

CA75F CARICO F 75 ohm
Carico a 75 ohm non isolato

esecuzione del contatto

spina

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale del contatto

berillio rame

materiale del rivestimento di contatto

stagno

diametro del contatto maschio

0.8 mm

tipo di collegamento

connettore F

applicazione

tecnologia antenna/satellitare

resistenza

75 Ohm

Produttore

CA75F CARICO F 75 ohm

(pz.)