Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220711
Cod. Produttore
220711
Cod. EAN
8016978067961

Informazioni di prodotto

SPI00 PRESA IEC 0dB SPORTEL.
Prese frutto a 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

esecuzione

presa terminale

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

SPI00 PRESA IEC 0dB SPORTEL.

(pz.)