Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Set Predisposizione 3 Punti Presa NEW AIR Ø 50

Codice Prodotto: TR024

Kit composto da:
  • Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU mt 20
  • Contropresa New Air Ø50 con raccordo curvo n° 3
  • Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 6
  • Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 6
  • Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 4
  • Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3
  • Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 8 ? Aumento concentrico PVC Ø F50/F82 n°1
  • Griglia sfiato PVC Ø 82 n°1
  • Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n°1
  • Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ mt 25
  • Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15
  • Manuale residenziale per installazione prodotti
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 134,93 € Iva esclusa: 110,60 €
    AERTECNICA SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Set Predisposizione impianto di aspirazione con 3 punti presa della serie New AIR da 50 mm di diametro.
    Ideale per predisporre un impianto base espandibile con l'acquisto degli altri accessori Aertecnica.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU AETR024
    Peso 15 Kg
    Produttore AERTECNICA SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti