Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Tubo di derivazione Aertecnica 90° FF

Codice Prodotto: TR056

  • Materiale: PVC
  • Diametro 50 mm
  • Angolo: 90°
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 3,90 € Iva esclusa: 3,20 €
    AERTECNICA SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Tubo di derivazione Aertecnica, con angolo di 90° e dal diametro complessivo di 50 mm, realizzato in PVC color blu.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU AETR056
    Peso 0.102 Kg
    Produttore AERTECNICA SPA

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti