Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19218
Cod. Produttore
0000019218
Cod. EAN
8010300192185

Informazioni di prodotto

Asciugamani automatici e manuali
• Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV oro bianco.
• Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP).
• Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
• Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
• Portata 170 m3/h.
• Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell’aria calda.
• Filtro antipolvere.
• Sicurezza certificata IMQ.