Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR19224
Cod. Produttore
0000019224
Cod. EAN
8010300192246

Informazioni di prodotto

Asciugamani elettrico, Vortice, Modello Optimal Dry, dotato di coperchio frontale in materiale plastico anti-UV bianco. Questo apparecchio è dotato di: Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP). Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti. Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile. Portata 120 m3/h. Filtro antipolvere. Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell’aria calda.
Asciugamani elettrico, Vortice, Modello Optimal Dry, dotato di coperchio frontale in materiale plastico anti-UV bianco. Questo apparecchio è dotato di: Flangia a muro integrante la griglia per l’uscita dell’aria calda in materiale plastico (PP). Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti. Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile. Portata 120 m3/h. Filtro antipolvere. Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell’aria calda.