Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP582040
Cod. Produttore
BMEP582040
Cod. EAN
3595864174426

Informazioni di prodotto

Processore M580 - Livello 2 - Scanner I/O distribuiti e remoti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Il modulo processore offre una configurazione con fino a 4 rack e 72 canali specifici per le applicazioni. È un modulo processore con un assorbimento di corrente di 295 mA a 24V DC. Supporta i seguenti canali I/O locali: 2048 discreti e 512 analogici e 64 attrezzature distribuite. Integra Ethernet TCP/IP per porta di servizio, 2 Ethernet TCP/IP per rete di dispositivi, Ethernet per porta HSBY e USB mini B per le connessioni. Offre 600000 ore di MTBF. Dispone di 8 - 2 rack per caduta remota per la stazione I/O. Dispone una RAM integrata di 8MB per il programma, 768 kb per i dati, 10 kb per la memoria del sistema e memoria flash espandibile di 4GB per l'archiviazione dei dati. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,849 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.

esecuzione

modulare

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

64.6 mm

altezza

134.6 mm

profondità

130.3 mm

con display

numero di ingressi digitali

2048

numero di uscite digitali

2048

numero di ingressi analogici

512

numero di uscite analogiche

512

dimensione memoria

8000 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.1 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

512

numero max. di I/O digitali indirizzabili

2048

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

32

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo ASI

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

Serie

Modicon_M580___ePac

Produttore

Processore M580 Schneider Livello 2 Scanner I/O

(pz.)