Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME07
Cod. Produttore
GV2ME07
Cod. EAN
3389110343076

Informazioni di prodotto

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 1,6-2,5A viti serrafilo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GV2ME07 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 0,75 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2ME07 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 0,75 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 1,6-2,5 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

corrente nominale permanente Iu

2.5 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

33.5 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.6 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.75 kW

profondità

78.2 mm

larghezza

45 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tensione d’esercizio nominale

230 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

altezza

89 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.37 kW

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Interruttore protezione motori 3P Schneider Electric GV2ME07 serie GV2M, 1,6 → 2,5 A, interruzione 3 kA, 690 V

(pz.)