Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3507/6
Cod. Produttore
3507/6
Cod. EAN
8012199081656

Informazioni di prodotto

living - accumulatore 6V per 4070 e 4075

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria 6V 0.5Ah per sirena interna art. 4070, N/NT4070, HC/HS/HD4070 e centrali antifurto.

temperatura ambiente

-5 °C 55 °C

scatola in plastica

asciutto

pacco accumulatore

chiuso (sigillato)

numero di celle

5

peso

55.7 g

larghezza

10.6 mm

lunghezza

51 mm

capacità

550 mAh

altezza inclusi i poli

44.7 mm

tensione nominale

6 V

designazione della dimensione

Flat-Pack

altra designazione

AAA

esecuzione

idruro di nichel-metallo