Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00910
Cod. Produttore
00910
Cod. EAN
8007352243545

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh
Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche

capacità

80 mAh

peso

18 g

tensione nominale

5 V

esecuzione

idruro di nichel-metallo

pacco accumulatore

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh

(pz.)