Prodotti / Climatizzazione / Termoconvettori elettrici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5226833700
Cod. Produttore
5226833700
Cod. EAN
8413893745163

Informazioni di prodotto

TOWER-2000 PTC

Riscaldatore ceramico verticale Soler&Palau, modello Tower 2000, molto silenzioso, non ingombrante e di facile installazione. Possiede un display LCD che indica lo stato di utilizzo e la temperatura impostata, in più a 3 funzioni che permettono di scegliere tra 2 posizioni di riscaldamento e 1 di ventilazione. Dispositivo di casse II che nonostante abbia un corpo traballante è dotato di un doppio sistema di sicurezza che lo protegge termicamente contro il surriscaldamento e ne evita il ribaltamento. Sui lati presenta delle maniglie per facilitarne il trasporto e sulla pedana possiamo trovare il tasto di accensione e spegnimento, è possibile estrarre il filtro e lavarlo. Grazie alla modalità \Auto\" la potenza del riscaldatore si regola automaticamente in base alla temperatura circostante, per evitare inutili consumi di energia.

Caratteristiche tecniche:

Potenza:1000/2000 W
Tensione: 230V
Frequenza: 50/60 Hz
Dimensioni: 190x180x620 mm
Colore: Grigio/Nero"

Produttore

Riscaldatore verticale Soler&Palau Tower 2000

(pz.)