Pannello convettore Soler&Palau, modello TLS-503T, dal design elegante e moderno, caratterizzato da un funzionamento silenzioso e da una spia luminosa che ne segnala l'accensione. Possiede un selettore di potenza, regolabile, a 3 posizioni, è un dispositivo antigelo quindi va collegato quando la temperatura dell'ambiente circostante si abbassa oltre i 5°C. Questo modello può essere anche installato a muro. Comprende un ventilatore che permette l'uscita dell'aria calda in ambiente attraverso la griglia frontale che può essere impostato sula modalità \Turbo\". A cosa serve? Questo prodotto può essere utilizzato per scaldare la propria camera da letto, il bagno, ma anche l'ufficio. Grazie alla resistenza agli schizzi d'acqua può essere posizionato ovunque.
Caratteristiche tecniche:
Tensione: 230V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 800, 1200,2000W
Colore: bianco e nero
Dimensione: 785x175x440 mm
Intensità assorbita: 8,7A
Posizioni selettore di potenza: 4
Turbo: Si