Prodotti / Climatizzazione / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60790
Cod. Produttore
0000060790
Cod. EAN
8010300607900

Informazioni di prodotto

ARIANTE 30
Corpo in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?), additivati di carica antistatica per ostacolare l?accumulo di polvere. Diametro nominale: 300 mm Griglie di protezione della ventola in resina termoplastica antiurto anti-UV in ABS: l?anteriore rotante e la posteriore fissa. Ventola in resina termoplastica ABS. Motore asincrono a 3 velocit? con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico. Portata 1300 m3/h Meccanismo di rotazione della griglia frontale equipaggiato di motore sincrono con ingranaggio in gomma alloggiato nell?involucro frontale. Dotato di due interruttori rotanti:oIl primo interruttore, a 4 posizioni (spento-1-2-3), ? il comando per l?accensione/spegnimento, aziona le velocit? del ventilatore e ne permette lo spegnimento oIl secondo interruttore, a 2 posizioni (on/off) , ? il comando per la rotazione della griglia frontale, accende o spegne il motore sincrono per la sua rotazione. Cavo di alimentazione in PVC, lunghezza 1,80 m, con spina da 10A conforme ai requisiti della Direttiva Macchine. Sicurezza certificata IMQ Il prodotto ha ottenuto il Compasso D?oro come premio di design "

Produttore

Ventilatore rotante pluridirezionale Ariante 30