Prodotti / Climatizzazione / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR63015
Cod. Produttore
0000063015
Cod. EAN
8010300630151

Informazioni di prodotto

Ventilatore oscillante da terra
Involucro esterno, base, girante tangenziale (cross-flow), coclea e guscio telecomando in resina termoplastica (ABS). Struttura portante rappresentata da due colonne laterali in alluminio estruso, connessa alla base ed in grado di ruotare intorno al proprio asse di circa 60? per indirizzare il flusso d?aria trattato nella direzione desiderata Motore elettrico ad induzione a 3 velocit?, con condensatore di avviamento, protetto da limitatore termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualit? Meccanismo di oscillazione lungo l?asse verticale comandato da motore elettrico sincrono. Telecomando a raggi infrarossi di serie Comandi a bordo macchina di tipo ?soft touch? replica delle funzioni del telecomando, posti alla sommit? del prodotto e protetti da coperchio munito di sistema di apertura/chiusura ammortizzato. Gruppo spie luminose, in corrispondenza della porzione superiore dell?involucro anteriore del ventilatore, ad evidenziare la modalit? di funzionamento impostata Cavo di alimentazione in PVC, lunghezza 2 m, con spina da 10A (disponibili anche le versioni con spina Shuko 16? e spina UK)."

Produttore

Ventilatore Oscillante da Terra ARIANTE TOWER SUPER 3 Velocità Colore Grigio

(pz.)