Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031900
Cod. Produttore
031900
Cod. EAN
3245060319007

Informazioni di prodotto

ATTACCHI A COLLARE CON BASE GRIGIA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi a collare poliammide 6 grigio. Per uso generico. Regolabile, per tubi e cavi diametro da 15 a 32 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

senza alogeni

larghezza della banda

8 mm

diametro max. del fascio

38 mm

spessore nastro

1.2 mm

lunghezza nastro

180 mm

forza portante minima

220 N

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

tipo di fissaggio

tassello

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

grigio

temperatura d’esercizio

-25

Produttore

Attacco a collare a base grigio

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.