Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03116
Cod. Produttore
B03116
Cod. EAN
8015892031164

Informazioni di prodotto

AEM 22X10 W ANG.EST.MINI

Documentazione tecnica

AEM 22x10 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

altezza

10 mm

angolo

90 ° 90 °

numero RAL

9001

larghezza

22 mm

materiale

plastica

Produttore

Angolo esterno, Bocchiotti, per minicanali. 24 mm x 18 mm.

(pz.)