Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03266
Cod. Produttore
B03266
Cod. EAN
8015892032666

Informazioni di prodotto

APM 40X17 W ANG.PIA.MINI

Documentazione tecnica

APM 40x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

40 mm

numero RAL

9001

senza alogeni

altezza

17 mm

materiale

plastica

Produttore

Angolo piano, Bocchiotti, per minicanali TMC e TMU. 60 mm x 18,5 mm.

(pz.)