Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031920
Cod. Produttore
031920
Cod. EAN
3245060319205

Informazioni di prodotto

COLSON-Collare nero 9X498MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari neri lunghezza 498 mm. Diametro serraggio da 74 a 140 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

temperatura di montaggio

-30 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

senza alogeni

lunghezza nastro

500 mm

diametro max. del fascio

140 mm

larghezza della banda

9 mm

spessore nastro

2.4 mm

forza portante minima

530 N

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

colore

nero

materiale

plastica

esecuzione

con dentatura esterna

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Collare nero Colson 9X498 mm

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.