Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
7
lunghezza della filettatura
8 mm
apertura di chiave
15 mm
misura angolare dell'esagono
numero RAL
9005
scarico di trazione
per diametro cavo
3.5 mm 7 mm
temperatura di impiego
-20 °C 90 °C
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
esecuzione
diritto
colore
nero
superficie
non trattato
qualità del materiale
poliammide
materiale
plastica
tipo di filettatura
PG
grado di protezione (IP)
IP68
Cod. Rexel: CEANE12-M12 Cod. Produttore: ANE12-M12 Cod. EAN: 8016692039640
Cod. Rexel: CEANE12-M8 Cod. Produttore: ANE12-M8 Cod. EAN: 8016692039619
Cod. Rexel: CEANE2-M10 Cod. Produttore: ANE2-M10 Cod. EAN: 8016692039428
Cod. Rexel: CEANE2-M5 Cod. Produttore: ANE2-M5 Cod. EAN: 8016692039398
Cod. Rexel: CEANE2-M6 Cod. Produttore: ANE2-M6 Cod. EAN: 8016692039404
Cod. Rexel: CEAA240-M12 Cod. Produttore: AA240-M12 Cod. EAN: 8016692045474
Cod. Rexel: CE1120 Cod. Produttore: 1120 Cod. EAN: 8016692579603
Cod. Rexel: CE1142009N Cod. Produttore: 1142009N Cod. EAN: 8016692108599
Cod. Rexel: CE1142009 Cod. Produttore: 1142009 Cod. EAN: 8016692108568
Cod. Rexel: CE1142007G Cod. Produttore: 1142007G Cod. EAN: 8016692149417
Cod. Rexel: CE1142007 Cod. Produttore: 1142007 Cod. EAN: 8016692108506
Cod. Rexel: CE1142011 Cod. Produttore: 1142011 Cod. EAN: 8016692108629
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te