Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
6 mm 12 mm
antiurto
raccordo a vite divisibile
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
13
lunghezza della filettatura
12 mm
colore
grigio scuro
esecuzione
diritto
materiale
metallo
tipo di filettatura
PG
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
qualità del materiale
poliammide
grado di protezione (IP)
IP67
passo della filettatura
1.5 mm
numero RAL
9011
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MEEZ221971 Cod. Produttore: 221971 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221803 Cod. Produttore: 221803 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221802 Cod. Produttore: 221802 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221801 Cod. Produttore: 221801 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221800 Cod. Produttore: 221800 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEKB312-250 Cod. Produttore: B312-250 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te