Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN45020
Cod. Produttore
ENN45020
Cod. EAN
3295150450202

Informazioni di prodotto

Fascetta riapribile per tubi Ø 16 mm e 20 mm - [prezzo per 1000 pz]
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi di diametro da 16 e 20 mm, codice ENN45020 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.

chiuso

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

adatto per diametro tubo

16 mm

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

Prodotti Green

Si

Produttore

Schneider Fascetta per tubi 16-20 mm

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.