Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
esecuzione
a innesto
superficie
non trattato
colore
grigio
per diametro del tubo nominale
12 mm
qualità del materiale
PVC
qualità del rivestimento superficiale
non rivestito
materiale
plastica
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: SLSL40050 Cod. Produttore: SL40050 Cod. EAN: 3295150400504
Cod. Rexel: SLSL40040 Cod. Produttore: SL40040 Cod. EAN: 3295150400405
Cod. Rexel: SLSL40032 Cod. Produttore: SL40032 Cod. EAN: 3295150400320
Cod. Rexel: SLSL40025 Cod. Produttore: SL40025 Cod. EAN: 3295150400252
Cod. Rexel: SLSL40020 Cod. Produttore: SL40020 Cod. EAN: 3295150400207
Cod. Rexel: SLSL40017 Cod. Produttore: SL40017 Cod. EAN: 3295150400177
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te