Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40714
Cod. Produttore
SL40714
Cod. EAN
3295150407145

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata GS14 Ø Interruttore 14mm, esterno 18,9mm - class.2311 - [prezzo per 1 mt]
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL40714 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 18,9 mm e un diametro interno di 14 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

con manicotto

terreno

numero RAL

7035

diametro esterno

18.9 mm

incassato

temperatura d’esercizio

5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

diametro interno

14 mm

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Guaina spiralata Schneider GS14 Ø

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m