Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56436
Cod. Produttore
56436
Cod. EAN
8002219721952

Informazioni di prodotto

Lampada Tubolare ZafiroLed 2W E14 27000K

Documentazione tecnica

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari  alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

25 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h