Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50430
Cod. Produttore
GW50430
Cod. EAN
8011564014367

Informazioni di prodotto

PASSACAVO IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP55
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

per diametro cavo

16 mm 25 mm

diametro del foro

29 mm

esecuzione

chiuso

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio

dimensione della filettatura PG

29

temperatura di impiego

-5

Produttore

Passacavo per tubo diametro massimo 25mm foro diametro 29mm IP55

(pz.)