Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50424
Cod. Produttore
GW50424
Cod. EAN
8011564014435

Informazioni di prodotto

RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 29MM - PER TUBO DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

25 mm

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Produttore

Raccordo per tubo diametro 25mm e diametro foro 25mm IP44