Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44820
Cod. Produttore
SL44820
Cod. EAN
3606480515736

Informazioni di prodotto

Raccordo RTGP20 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 20mm, guaine Ø interruttore 16mm - [prezzo per 100 pz]
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo tubo scatola, Schneider, serie Iris, con il tubo del diametro di 20mm e la guaina con il diametro di 16 mm. Adatto per il raccordo tra i diversi componenti del sistema di installazione quali: tubo, scatole di derivazione, guaine e centralini. Utilizzabile con entrambe le serie di tubo rigido (Tubafroid e Filettabile), garantisce il grado di protezione IP67 al sistema.

esecuzione

filettatura

per diametro del tubo nominale

20 mm

materiale

plastica

Serie

Cable_Management_Systems

Produttore

Raccordo tubo guaina Schneider Iris 20/16mm

(pz.)