Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA105998
Cod. Produttore
105998
Cod. EAN
8055195002942

Informazioni di prodotto

HANDY KIT 24V SAFE

Kit automazione elettromeccanica 24v per cancelli a battente con larghezza della singola anta 2,3m ad uso residenziale. Facile da installare: corsa lunga (350mm) e nuove staffe multiposizione regolabili. Nuova elettronica di controllo con dispositivo antischiacciamento ed encoder elettronico con funzione di inversione su ostacolo. Nuova trasmittente con tecnologia Self-Learning Hopping Code (slh) con possibilitÀ di duplicazione via radio da trasmittente a trasmittente (brevetto FAAC). Kit di automazione elettromeccanica, Faac, da 24v compatibile con i cancelli a battente residenziali, aventi l'anta large 2,3 metri.

Produttore

Faac Kit Handy 24V Safe

(pz.)