Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA104415445
Cod. Produttore
104415445
Cod. EAN
8055195035063

Informazioni di prodotto

MASTER KIT 230V GREEN
Master Kit Green Automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza massima della singola anta 2,5 m ad uso residenziale La sicurezza degli impianti di automazione è in conformità ai requisiti delle direttive europee e alle norme vigenti.

frequenza del radioricevitore

433 MHz

tensione del motore

230 V

larghezza max. del battente

3000 mm

Produttore

Master Kit Green Automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente