Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001S6000
Cod. Produttore
001S6000
Cod. EAN
8050456016102

Informazioni di prodotto

Selettore digitale da incasso senza scheda Informazioni Tecniche: Grado di protezione IP54 Alimentazione 12-24 AC/DC Misure d'ingombro 70x70x86 mm Cifre codice 6 max Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max Materiale Lega alluminio / Acc.Verniciato
Selettore digitale da incasso senza scheda Informazioni Tecniche: Grado di protezione IP54 Alimentazione 12-24 AC/DC Misure d'ingombro 70x70x86 mm Cifre codice 6 max Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max Materiale Lega alluminio / Acc.Verniciato