Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84315
Cod. Produttore
84315
Cod. EAN
8009561208438

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG21 D=13-18 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

13 mm 18 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

12 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

grado di protezione (IP)

IP67

apertura di chiave

27 mm

passo della filettatura

1.41 mm

superficie

non trattato

Produttore

Psp-Pressacavo Plastico Pg21 D 13-1 Bticino Spa