Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84311
Cod. Produttore
84311
Cod. EAN
8009561208315

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG9 D=4-8 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

4 mm 8 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

colore

grigio scuro

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

esecuzione

diritto

qualità del materiale

poliammide

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

9011

Produttore

Psp-Pressacavo Plastico Pg9 D 4-8 G Bticino Spa