Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX30022
Cod. Produttore
DX30022
Cod. EAN
8018678004000

Informazioni di prodotto

GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 22MM - GRIGIO RAL7035
Serie DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - L'offerta di guaine spiralate si compone della Serie Diflex con 14 diametri da 8 a 60 mm, classificazione 2311 e della Serie Light con classificazione 1311. La gamma comprende anche i raccordi dritti girevoli; dritti fissi e tubo guaina. Il sistema consente l'interfaccia con i tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario, industriale e la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento.

diametro nominale

22 mm

diametro esterno

27 mm

diametro interno

22 mm

materiale

PVC

resistenza alla compressione

320 N

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

grado di protezione (IP)

IP54

colore

Grigia

materiale di rivestimento

PVC

comportamento alla piegatura

flessibile

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Serie

BUILDING_PASS,GUAINE

tipo

Guaina Spiralata

diametro

22 mm

Produttore

Guaina Spiralata Diflex 22 mm Grigia DX30022

(m) Quantità minima: 30 m
Qta imballo: 30 m