Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1,5RAM
Cod. Produttore
011280001221210
Cod. EAN
8032877384879

Informazioni di prodotto

CVN07VK1,5RACavo unipolare 1,5 mm²450/750VPVC rosa100mt

Documentazione tecnica

Cavi unipolari con conduttori flessibili in rame ricotto non stagnato isolati in PVC. Questi cavi non propagano le fiamme, rispettando la normativa CEI 20-22 II. Tensione nominale: 450/750V. Applicazioni: installazione in tubazioni a vista o incassate.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Rosa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RA

Descrizione Colore

Rosa

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile