Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5NEM
Cod. Produttore
011280001240110
Cod. EAN
8032877384565

Informazioni di prodotto

N07VK2,5NE Cavo unipolare 2,5 mm²450/750VPVC Nero100mt

Documentazione tecnica

Cavi unipolari con conduttori flessibili in rame ricotto non stagnato isolati in PVC. Questi cavi non propagano le fiamme, rispettando la normativa CEI 20-22 II. Tensione nominale: 450/750V. Applicazioni: installazione in tubazioni a vista o incassate. Matasse da 100mt.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile