Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BCE
Cod. Produttore
P9001152183

Informazioni di prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1 BLU CHIARO 5024 MATASSA 200

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X1 BC 5024 M.200
Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Indice confezionamento

E

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

FS17 450/750V 1X1 BLU CHIARO 5024 M.200

(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m