Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Cavo ethernet patch ottica 50/125 OS2 LC/SC 1MT

Codice Prodotto: D3MCLC1M

  • Diametro fune: 3 mm
  • Tmperatura: da -5° a +60°
  • Connessione LC-LC: 1.80 mm
  • Guaina: LSZH
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 9,38 € Iva esclusa: 7,69 €
    CONECTIS

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Patch Cord a fibre ottiche, Gigamedia, OS2, realizzata in modo che i due cavi siano divisibili in 2 simplex, realizata con struttura stretta utilizzabile in esterno.
    Questo prodotto è rinforzato con armatura aramidica, ed è conforme agli standard in vigore EIA/TIA 568, ISO 11801, In50173.
    I connettori sono realizzati con ghiere ceramice [Zr02] convesse di grande precisione.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU COGGMD3MCLC1M
    Peso 0.04 Kg
    Produttore CONECTIS
    N° moduli 1

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti