Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione nominale per DC
110 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
24 V
stabilizzato
montaggio su guida portante possibile
tensione d’uscita regolata
resistente a corto circuito
adatto per installazione in serie
assorbimento di potenza
145 VA
altezza
130 mm
profondità
125 mm
larghezza
40 mm
max. corrente d’uscita 1
5.4 A
potenza erogata
130 W
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale tensione d'uscita 1
Cod. Rexel: FD1T3190030000 Cod. Produttore: 1T3190030000 Cod. EAN: 8012823336862
Cod. Rexel: FD1T4190030000 Cod. Produttore: 1T4190030000 Cod. EAN: 8012823348216
Cod. Rexel: FD1C6190030101 Cod. Produttore: 1C6190030101 Cod. EAN: 8012823389554
Cod. Rexel: FD720180240000P Cod. Produttore: 720180240000PQA Cod. EAN: 8012823378220
Cod. Rexel: FD02600 Cod. Produttore: 02600 Cod. EAN: 8012823078229
Cod. Rexel: FD01102 Cod. Produttore: 01102 Cod. EAN: 8012823346762
Cod. Rexel: TESR3B261FU Cod. Produttore: SR3B261FU Cod. EAN: 3389110550009
Cod. Rexel: CBXCL5R Cod. Produttore: XCL5R Cod. EAN: 8017963021586
Cod. Rexel: TEABL8RPS24050 Cod. Produttore: ABL8RPS24050 Cod. EAN: 3389119405614
Cod. Rexel: CBXCL1R Cod. Produttore: XCL1R Cod. EAN: 8017963021593
Cod. Rexel: TEABL8BBU24200 Cod. Produttore: ABL8BBU24200 Cod. EAN: 3389119406826
Cod. Rexel: TEABL8RPS24030 Cod. Produttore: ABL8RPS24030 Cod. EAN: 3389119405607
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te