Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD786012302403
Cod. Produttore
786012302403
Cod. EAN
8012823363226

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING 60W 24VDC (2.5A)

Documentazione tecnica

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 90 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no larghezza in unità di suddivisione: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 60 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 2.8 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 2.5 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione nominale per DC

220 V

larghezza in unità di suddivisione

4

assorbimento di potenza

90 VA

potenza erogata

60 W

profondità

56.5 mm

altezza

85.3 mm

larghezza

70 mm

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

max. corrente d’uscita 1

2.8 A

valore nominale corrente d'uscita 1

2.5 A

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

110 V

1a tensione d’uscita

24 V

resistente a corto circuito

montaggio su guida portante possibile

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

adatto per installazione in serie

Produttore

Alimentatore Switching Uscita 24 V