Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSF85C
Cod. Produttore
XCSF85C
Cod. EAN
8017963047593

Informazioni di prodotto

Alimentatore monofase
Alimentatore con montaggio verticale su guida distanziare 10 mm dai componenti adiacenti.

max. corrente d’uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3.5 A

assorbimento di potenza

14 VA

potenza erogata

85 W

larghezza di montaggio

59 mm

altezza totale

115 mm

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

adatto per funzioni di sicurezza

1a tensione d’uscita

23 V 27.5 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

90 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

90 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

100 V 345 V

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore switching cool power 1 fase 90-264 V ac e 100-345 Vdc / 24 Vdc 3,5 A

(pz.)