Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
1a tensione d’uscita
12 V 12 V
tensione d’uscita regolabile
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
85 V 264 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
80 V 370 V
tensione d’uscita regolata
potenza erogata
120 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
larghezza di montaggio
100 mm
altezza totale
225 mm
montaggio diretto possibile
larghezza
40 mm
altezza
125 mm
profondità
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
PROeco
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241523 Cod. Produttore: 1568241523 Cod. EAN: 4008190047481
Cod. Rexel: WD1568241511 Cod. Produttore: 1568241511 Cod. EAN: 4008190104184
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te