Prodotti / Distribuzione elettrica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469510000
Cod. Produttore
1469510000
Cod. EAN
4050118275483

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, 480 W, 20 A @ 55 °C

Documentazione tecnica

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

80 V 370 V

tensione d’uscita regolata

potenza erogata

480 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

160 mm

altezza totale

225 mm

montaggio diretto possibile

larghezza

100 mm

altezza

125 mm

profondità

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore Weidmuller Pro Eco 480W 24V 20A

(pz.)